

611.50 CHF/ Unitéhors TVA
661.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 611.50 CHF | - |
4+ | 525.50 CHF | 14.06% |
10+ | 460.50 CHF | 24.69% |
20+ | 412.00 CHF | 32.62% |
30+ | 384.50 CHF | 37.12% |
50+ | 374.50 CHF | 38.76% |
100+ | 362.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |