

646.00 CHF/ Unitéhors TVA
698.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 646.00 CHF | - |
4+ | 561.50 CHF | 13.08% |
10+ | 492.50 CHF | 23.76% |
20+ | 443.50 CHF | 31.35% |
30+ | 414.00 CHF | 35.91% |
50+ | 403.00 CHF | 37.62% |
100+ | 389.00 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |