

629.00 CHF/ Unitéhors TVA
679.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 629.00 CHF | - |
4+ | 544.50 CHF | 13.43% |
10+ | 477.50 CHF | 24.09% |
20+ | 431.50 CHF | 31.40% |
30+ | 402.50 CHF | 36.01% |
50+ | 392.00 CHF | 37.68% |
100+ | 378.00 CHF | 39.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 77.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |