

468.00 CHF/ Unitéhors TVA
505.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 468.00 CHF | - |
4+ | 401.00 CHF | 14.32% |
10+ | 351.50 CHF | 24.89% |
20+ | 315.50 CHF | 32.59% |
30+ | 294.50 CHF | 37.07% |
50+ | 287.00 CHF | 38.68% |
100+ | 276.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |