

387.50 CHF/ Unitéhors TVA
418.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 387.50 CHF | - |
4+ | 333.50 CHF | 13.94% |
10+ | 292.50 CHF | 24.52% |
20+ | 261.50 CHF | 32.52% |
30+ | 244.00 CHF | 37.03% |
50+ | 237.50 CHF | 38.71% |
100+ | 229.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |