

571.50 CHF/ Unitéhors TVA
617.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 571.50 CHF | - |
4+ | 491.00 CHF | 14.09% |
10+ | 430.50 CHF | 24.67% |
20+ | 384.00 CHF | 32.81% |
30+ | 358.50 CHF | 37.27% |
50+ | 349.00 CHF | 38.93% |
100+ | 337.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |