

284.00 CHF/ Unitéhors TVA
307.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 284.00 CHF | - |
4+ | 243.50 CHF | 14.26% |
10+ | 213.50 CHF | 24.82% |
20+ | 191.00 CHF | 32.75% |
30+ | 178.50 CHF | 37.15% |
50+ | 174.00 CHF | 38.73% |
100+ | 168.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |