

606.00 CHF/ Unitéhors TVA
655.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 606.00 CHF | - |
4+ | 527.50 CHF | 12.95% |
10+ | 462.50 CHF | 23.68% |
20+ | 415.50 CHF | 31.44% |
30+ | 388.00 CHF | 35.97% |
50+ | 378.00 CHF | 37.62% |
100+ | 365.00 CHF | 39.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |