

364.50 CHF/ Unitéhors TVA
394.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 364.50 CHF | - |
4+ | 312.50 CHF | 14.27% |
10+ | 274.00 CHF | 24.83% |
20+ | 245.50 CHF | 32.65% |
30+ | 229.00 CHF | 37.17% |
50+ | 223.50 CHF | 38.68% |
100+ | 215.00 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |