

592.50 CHF/ Unitéhors TVA
640.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 592.50 CHF | - |
4+ | 516.00 CHF | 12.91% |
10+ | 452.00 CHF | 23.71% |
20+ | 407.00 CHF | 31.31% |
30+ | 379.50 CHF | 35.95% |
50+ | 370.00 CHF | 37.55% |
100+ | 357.00 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |