

583.00 CHF/ Unitéhors TVA
630.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 583.00 CHF | - |
4+ | 506.00 CHF | 13.21% |
10+ | 444.00 CHF | 23.84% |
20+ | 400.00 CHF | 31.39% |
30+ | 373.00 CHF | 36.02% |
50+ | 363.50 CHF | 37.65% |
100+ | 350.50 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |