

445.00 CHF/ Unitéhors TVA
481.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 445.00 CHF | - |
4+ | 383.50 CHF | 13.82% |
10+ | 336.50 CHF | 24.38% |
20+ | 300.00 CHF | 32.58% |
30+ | 280.00 CHF | 37.08% |
50+ | 272.50 CHF | 38.76% |
100+ | 263.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |