

374.00 CHF/ Unitéhors TVA
404.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 374.00 CHF | - |
4+ | 322.00 CHF | 13.90% |
10+ | 282.50 CHF | 24.47% |
20+ | 252.50 CHF | 32.49% |
30+ | 236.00 CHF | 36.90% |
50+ | 229.50 CHF | 38.64% |
100+ | 221.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |