

35.30 CHF/ Unitéhors TVA
38.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.30 CHF | - |
4+ | 30.40 CHF | 13.88% |
10+ | 26.60 CHF | 24.65% |
20+ | 23.70 CHF | 32.86% |
30+ | 22.10 CHF | 37.39% |
50+ | 21.60 CHF | 38.81% |
100+ | 20.80 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0071-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |