

41.80 CHF/ Unitéhors TVA
45.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.80 CHF | - |
4+ | 35.90 CHF | 14.11% |
10+ | 31.50 CHF | 24.64% |
20+ | 28.30 CHF | 32.30% |
30+ | 26.40 CHF | 36.84% |
50+ | 25.70 CHF | 38.52% |
100+ | 24.70 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre du cordon | 2.2 mm |
Dimension selon French R | NF-R6B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |