

36.90 CHF/ Unitéhors TVA
39.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.90 CHF | - |
4+ | 31.70 CHF | 14.09% |
10+ | 27.80 CHF | 24.66% |
20+ | 25.00 CHF | 32.25% |
30+ | 23.30 CHF | 36.86% |
50+ | 22.70 CHF | 38.48% |
100+ | 21.90 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |