

368.50 CHF/ Unitéhors TVA
398.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 368.50 CHF | - |
4+ | 316.50 CHF | 14.11% |
10+ | 277.50 CHF | 24.69% |
20+ | 249.00 CHF | 32.43% |
30+ | 232.50 CHF | 36.91% |
50+ | 226.50 CHF | 38.53% |
100+ | 218.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |