

270.50 CHF/ Unitéhors TVA
292.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 270.50 CHF | - |
4+ | 234.00 CHF | 13.49% |
10+ | 205.50 CHF | 24.03% |
20+ | 182.50 CHF | 32.53% |
30+ | 170.50 CHF | 36.97% |
50+ | 166.00 CHF | 38.63% |
100+ | 159.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |