

573.50 CHF/ Unitéhors TVA
619.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 573.50 CHF | - |
4+ | 492.50 CHF | 14.12% |
10+ | 432.00 CHF | 24.67% |
20+ | 387.50 CHF | 32.43% |
30+ | 361.50 CHF | 36.97% |
50+ | 352.50 CHF | 38.54% |
100+ | 339.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |