

333.50 CHF/ Unitéhors TVA
360.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 333.50 CHF | - |
4+ | 286.00 CHF | 14.24% |
10+ | 250.50 CHF | 24.89% |
20+ | 224.50 CHF | 32.68% |
30+ | 209.50 CHF | 37.18% |
50+ | 204.00 CHF | 38.83% |
100+ | 197.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |