

554.00 CHF/ Unitéhors TVA
598.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 554.00 CHF | - |
4+ | 477.50 CHF | 13.81% |
10+ | 418.50 CHF | 24.46% |
20+ | 373.50 CHF | 32.58% |
30+ | 348.50 CHF | 37.09% |
50+ | 339.50 CHF | 38.72% |
100+ | 328.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |