

456.50 CHF/ Unitéhors TVA
493.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 456.50 CHF | - |
4+ | 393.00 CHF | 13.91% |
10+ | 344.50 CHF | 24.53% |
20+ | 307.00 CHF | 32.75% |
30+ | 286.50 CHF | 37.24% |
50+ | 279.00 CHF | 38.88% |
100+ | 270.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |