

347.00 CHF/ Unitéhors TVA
375.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 347.00 CHF | - |
4+ | 299.00 CHF | 13.83% |
10+ | 262.50 CHF | 24.35% |
20+ | 233.50 CHF | 32.71% |
30+ | 218.00 CHF | 37.18% |
50+ | 212.00 CHF | 38.90% |
100+ | 205.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |