

412.50 CHF/ Unitéhors TVA
445.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 412.50 CHF | - |
4+ | 355.00 CHF | 13.94% |
10+ | 311.00 CHF | 24.61% |
20+ | 279.00 CHF | 32.36% |
30+ | 260.50 CHF | 36.85% |
50+ | 253.50 CHF | 38.55% |
100+ | 244.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |