

247.50 CHF/ Unitéhors TVA
267.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 247.50 CHF | - |
4+ | 213.00 CHF | 13.94% |
10+ | 187.00 CHF | 24.44% |
20+ | 166.50 CHF | 32.73% |
30+ | 155.50 CHF | 37.17% |
50+ | 151.50 CHF | 38.79% |
100+ | 146.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |