

521.50 CHF/ Unitéhors TVA
563.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 521.50 CHF | - |
4+ | 448.50 CHF | 14.00% |
10+ | 393.50 CHF | 24.54% |
20+ | 352.50 CHF | 32.41% |
30+ | 329.00 CHF | 36.91% |
50+ | 320.50 CHF | 38.54% |
100+ | 308.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |