

397.00 CHF/ Unitéhors TVA
429.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 397.00 CHF | - |
4+ | 341.50 CHF | 13.98% |
10+ | 299.50 CHF | 24.56% |
20+ | 266.50 CHF | 32.87% |
30+ | 249.00 CHF | 37.28% |
50+ | 242.50 CHF | 38.92% |
100+ | 234.00 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |