

339.50 CHF/ Unitéhors TVA
367.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 339.50 CHF | - |
4+ | 291.50 CHF | 14.14% |
10+ | 255.50 CHF | 24.74% |
20+ | 228.00 CHF | 32.84% |
30+ | 213.00 CHF | 37.26% |
50+ | 207.50 CHF | 38.88% |
100+ | 200.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |