

236.00 CHF/ Unitéhors TVA
255.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 236.00 CHF | - |
4+ | 201.50 CHF | 14.62% |
10+ | 176.50 CHF | 25.21% |
20+ | 158.50 CHF | 32.84% |
30+ | 148.00 CHF | 37.29% |
50+ | 144.50 CHF | 38.77% |
100+ | 139.00 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |