

297.50 CHF/ Unitéhors TVA
321.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 297.50 CHF | - |
4+ | 255.00 CHF | 14.29% |
10+ | 223.50 CHF | 24.87% |
20+ | 198.50 CHF | 33.28% |
30+ | 185.00 CHF | 37.82% |
50+ | 180.50 CHF | 39.33% |
100+ | 174.50 CHF | 41.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 61 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |