

379.50 CHF/ Unitéhors TVA
410.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 379.50 CHF | - |
4+ | 326.00 CHF | 14.10% |
10+ | 286.00 CHF | 24.64% |
20+ | 256.00 CHF | 32.54% |
30+ | 239.00 CHF | 37.02% |
50+ | 233.00 CHF | 38.60% |
100+ | 224.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |