

310.50 CHF/ Unitéhors TVA
335.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 310.50 CHF | - |
4+ | 268.50 CHF | 13.53% |
10+ | 235.50 CHF | 24.15% |
20+ | 210.50 CHF | 32.21% |
30+ | 196.50 CHF | 36.71% |
50+ | 191.50 CHF | 38.33% |
100+ | 184.50 CHF | 40.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |