

34.90 CHF/ Unitéhors TVA
37.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.90 CHF | - |
4+ | 30.20 CHF | 13.47% |
10+ | 26.50 CHF | 24.07% |
20+ | 23.60 CHF | 32.38% |
30+ | 22.00 CHF | 36.96% |
50+ | 21.40 CHF | 38.68% |
100+ | 20.70 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0061-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |