

220.50 CHF/ Unitéhors TVA
238.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 220.50 CHF | - |
4+ | 190.00 CHF | 13.83% |
10+ | 167.00 CHF | 24.26% |
20+ | 149.00 CHF | 32.43% |
30+ | 139.00 CHF | 36.96% |
50+ | 135.50 CHF | 38.55% |
100+ | 131.00 CHF | 40.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0595-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |