

219.00 CHF/ Unitéhors TVA
236.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 219.00 CHF | - |
4+ | 188.00 CHF | 14.16% |
10+ | 165.00 CHF | 24.66% |
20+ | 147.50 CHF | 32.65% |
30+ | 137.50 CHF | 37.21% |
50+ | 134.00 CHF | 38.81% |
100+ | 129.00 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.36 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |