

473.50 CHF/ Unitéhors TVA
511.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 473.50 CHF | - |
4+ | 406.50 CHF | 14.15% |
10+ | 356.50 CHF | 24.71% |
20+ | 319.00 CHF | 32.63% |
30+ | 298.00 CHF | 37.06% |
50+ | 290.00 CHF | 38.75% |
100+ | 279.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |