

303.00 CHF/ Unitéhors TVA
327.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 303.00 CHF | - |
4+ | 261.00 CHF | 13.86% |
10+ | 229.00 CHF | 24.42% |
20+ | 205.50 CHF | 32.18% |
30+ | 191.50 CHF | 36.80% |
50+ | 186.50 CHF | 38.45% |
100+ | 179.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |