

282.00 CHF/ Unitéhors TVA
304.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 282.00 CHF | - |
4+ | 241.50 CHF | 14.36% |
10+ | 212.00 CHF | 24.82% |
20+ | 189.50 CHF | 32.80% |
30+ | 177.00 CHF | 37.23% |
50+ | 172.50 CHF | 38.83% |
100+ | 166.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |