

349.00 CHF/ Unitéhors TVA
377.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 349.00 CHF | - |
4+ | 301.00 CHF | 13.75% |
10+ | 264.00 CHF | 24.36% |
20+ | 235.00 CHF | 32.66% |
30+ | 219.50 CHF | 37.11% |
50+ | 213.50 CHF | 38.83% |
100+ | 207.00 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |