

222.50 CHF/ Unitéhors TVA
240.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 222.50 CHF | - |
4+ | 191.00 CHF | 14.16% |
10+ | 167.50 CHF | 24.72% |
20+ | 149.50 CHF | 32.81% |
30+ | 140.00 CHF | 37.08% |
50+ | 136.00 CHF | 38.88% |
100+ | 131.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |