

3'504.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'787.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'504.00 CHF | - |
4+ | 3'176.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'151.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'127.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'103.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'056.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'034.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 557.61 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |