

203.50 CHF/ Unitéhors TVA
219.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 203.50 CHF | - |
4+ | 175.50 CHF | 13.76% |
10+ | 154.00 CHF | 24.32% |
20+ | 137.50 CHF | 32.43% |
30+ | 128.50 CHF | 36.86% |
50+ | 125.00 CHF | 38.57% |
100+ | 120.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 55.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |