

194.00 CHF/ Unitéhors TVA
209.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 194.00 CHF | - |
4+ | 167.00 CHF | 13.92% |
10+ | 146.50 CHF | 24.48% |
20+ | 131.00 CHF | 32.47% |
30+ | 122.50 CHF | 36.86% |
50+ | 119.00 CHF | 38.66% |
100+ | 115.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |