

3'327.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'596.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'327.00 CHF | - |
4+ | 3'015.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'992.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'969.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'946.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'902.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'880.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 532.21 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |