

255.00 CHF/ Unitéhors TVA
275.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 255.00 CHF | - |
4+ | 219.00 CHF | 14.12% |
10+ | 192.00 CHF | 24.71% |
20+ | 172.00 CHF | 32.55% |
30+ | 160.50 CHF | 37.06% |
50+ | 156.00 CHF | 38.82% |
100+ | 150.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.8 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |