

234.00 CHF/ Unitéhors TVA
252.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 234.00 CHF | - |
4+ | 201.50 CHF | 13.89% |
10+ | 176.50 CHF | 24.57% |
20+ | 158.50 CHF | 32.26% |
30+ | 148.00 CHF | 36.75% |
50+ | 144.00 CHF | 38.46% |
100+ | 139.00 CHF | 40.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |