

3'194.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'452.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'194.00 CHF | - |
4+ | 2'894.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'872.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'850.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'828.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'785.00 CHF | 12.81% |
100+ | 2'765.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 506.81 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |