

178.50 CHF/ Unitéhors TVA
192.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 178.50 CHF | - |
4+ | 153.50 CHF | 14.01% |
10+ | 134.50 CHF | 24.65% |
20+ | 120.50 CHF | 32.49% |
30+ | 112.50 CHF | 36.97% |
50+ | 109.50 CHF | 38.66% |
100+ | 105.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |