

42.60 CHF/ Unitéhors TVA
46.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.60 CHF | - |
4+ | 36.70 CHF | 13.85% |
10+ | 32.20 CHF | 24.41% |
20+ | 28.80 CHF | 32.39% |
30+ | 26.90 CHF | 36.85% |
50+ | 26.20 CHF | 38.50% |
100+ | 25.20 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |