

187.50 CHF/ Unitéhors TVA
202.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 187.50 CHF | - |
4+ | 161.00 CHF | 14.13% |
10+ | 141.50 CHF | 24.53% |
20+ | 126.50 CHF | 32.53% |
30+ | 118.00 CHF | 37.07% |
50+ | 115.00 CHF | 38.67% |
100+ | 111.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |